{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | js16 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Število zob Z | 6 | |
| ⌀ sprostitve D1 | 8 mm | |
| Celotna dolžina L | 60 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Oblika | D | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkarji |
| Številka izdelka | 208036 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197269881 | |
| Številka proizvajalca | 208036 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |