VHM-radiusni rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/DS: 2mm

Št. art.: 207473 2
Popust
41,58 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 4 mm
Radij R 1 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207473 2
EAN/GTIN 4062406130251
Številka proizvajalca 207473 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za TOOLOX®.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse