VHM-rezkar GARANT Master INOX z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Št. art.: 203119 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 6
Kot spirale 36 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,04×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 40 mm
Celotna dolžina L 81 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Število lomilcev odrezkov 3
Širina posnetja vogala pri 45° 0,16 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,031 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203119 8
EAN/GTIN 4062406783785
Številka proizvajalca 203119 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Visoka procesna varnost in boljše odvajanje odrezkov zaradi povečanih prostorov za odrezke. Optimiziran substrat iz karbidne trdine za večjo upogibno trdnost in izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri nerjavnih jeklih na področju visokoučinkovite obdelave, še posebej jeklu Duplex. Lomilci odrezkov so na rezila nameščeni z zamikom.

Prednosti:

Manjše sile izvleka zaradi manjšega kota spirale.

Opomba:

hmaks: v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 in 204019.
ae maks = 0,04×D za TPC-obdelavo.
Naslednik za št. 203105 in št. 203108.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse