{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Titan | |
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
| Radij rezila R1 | 1 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 | 0,046 mm | |
| Korekcijski faktor za vc | 1,5 | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | rožnata | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
| Številka izdelka | 206364 8/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4045197991867 | |
| Številka proizvajalca | 206364 8/1,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |