VHM-torusni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm

Št. art.: 206364 12/2,0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
⌀ sprostitve D1 11,6 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 0,07 mm
Korekcijski faktor za vc 1,5
Toleranca držala h6
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206364 12/2,0
EAN/GTIN 4045197991928
Številka proizvajalca 206364 12/2,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Za rezkanje titana in titanovih zlitin, zelo miren tek za zelo dolgo življenjsko dobo in največjo zmogljivost odrezovanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Titan" Poglej vse