{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 12 mm | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Profil rezkanja | NF | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 11,6 mm | |
| Celotna dolžina L | 83 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,25 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Korekcijski faktor ap kor | 1,5 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
| Številka izdelka | 205449 12 | |
| EAN/GTIN | 4069515036948 | |
| Številka proizvajalca | 205449 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |