VHM-groborezni rezkar GARANT INOX SlotMachine HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Št. art.: 205449 10
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Korekcijski faktor ap kor 1,5
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205449 10
EAN/GTIN 4069515036931
Številka proizvajalca 205449 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
170
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
TOOLOX 33
H
105
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prilagojenim profilom za vrvico, optimiziranimi vpenjalnimi utori in sodobnim visokozmogljivim premazom. Izjemno primerno za rezkanje materialov Inox.
Mere, podobne DIN 6527.

Prednosti:

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove.

Priporočilo:

Uporaba za procesno zanesljivo delo, še posebej za polne utore, vpenjala orodij s 4 izvrtinami za hladilne kanale.