VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 8mm

Št. art.: 205282 8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h7 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število zob Z 5
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,4×D pri robljenju; 0,25×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC; TPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 7,5 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,1 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205282 8
EAN/GTIN 4069515036511
Številka proizvajalca 205282 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
500
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s posebno geometrijo rezila.
Zahvaljujoč 5 zobom so možne tudi višje vrednosti podajanja. Čelo je podprto z dodatnim stabilizacijskim posnetim robom, kar omogoča bolj gladko vožnjo med vijačno potopitvijo.

Opomba:

Obliko HB naročite s št. 205283.
Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
Rezalne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse