{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ rezila DC | 20 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Profil rezkanja | WR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število zob Z | 5 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,4×D pri robljenju; 0,25×D | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
| Dolžina rezil Lc | 64 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,25 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
| Številka izdelka | 205282 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515036559 | |
| Številka proizvajalca | 205282 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |