HOLEX Pro UNI VHM-stebelni rezkar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 203068 3
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
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Uni
⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 13 mm
⌀ sprostitve D1 2,8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,06 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203068 3
EAN/GTIN 4062406569082
Številka proizvajalca 203068 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino obdelavo do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Za zmanjšanje rezalne sile in boljšo kakovost obdelane površine zaradi 45° spirale.