{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Pro Uni | |
| ⌀ rezila DC | 1 mm | |
| Prevleka | TiSiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 42 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 5 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 0,9 mm | |
| Celotna dolžina L | 57 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,06 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vsebina | 5 | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | GG2432 1 | |
| EAN/GTIN | 4067263102465 | |
| Številka proizvajalca | GG2432 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |