VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm

Št. art.: 202998 4
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
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: v celoti iz karbidne trdine
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material v celoti iz karbidne trdine
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,15 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202998 4
EAN/GTIN 4045197860927
Številka proizvajalca 202998 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla. Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerni tudi za TOOLOX®.

Prednosti:

Tek s posebej malo vibracijami.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse