VHM groborezni rezkar MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Št. art.: 202981 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2 × D pri robljenju; 0,1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC; TPC
Dolžina rezil Lc 60 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 70 mm
⌀ sprostitve D1 19 mm
Celotna dolžina L 126 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Zaokrožitev kota rv 0,3 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,05 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202981 20
EAN/GTIN 4062406245504
Številka proizvajalca 202981 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
115
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
30
Jeklo < 65 HRC
H
25
Jeklo < 67 HRC
H
20
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Znatno zmanjšanje rezalne sile zaradi 45° spirale.
Posebej za trohoidalno strategijo rezkanja.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

Pri materialih > 55 HRC priporočamo zmanjšanje nastavne globine na ap= 0,25×D...0,5×D.