{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 12 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | H | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2 × D pri robljenju; 0,1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | MTC; TPC | |
| Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 45 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
| Celotna dolžina L | 93 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,3 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,035 mm | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 202981 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406245481 | |
| Številka proizvajalca | 202981 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |