{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | TiSiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | H | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Globina rezkanja utorov v polno 1×D; 0,1×D; 0,15×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 7,4 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 55 HRC | 0,02 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,03 mm | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
| Številka izdelka | 202970 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263743088 | |
| Številka proizvajalca | 202970 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |