VHM-groborezni rezkar, ISO H55 HPC/TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 6mm

Št. art.: 202970 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Globina rezkanja utorov v polno 1×D; 0,1×D; 0,15×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC; HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 20 mm
⌀ sprostitve D1 5,5 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Zaokrožitev kota rv 0,1 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 55 HRC 0,015 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC 0,02 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202970 6
EAN/GTIN 4067263743071
Številka proizvajalca 202970 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 50 HRC
H
70
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
30
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za obdelavo jekel v območju prehoda skupin materialov ISO P in H. Posebej razvito za jeklene materiale z natezno trdnostjo 1000–1500 N/mm2 in za kaljene jeklene materiale do HRC 55. Fino zrnat substrat in premaz, prilagojen za maksimalno življenjsko dobo in varnost postopka. Mehko rezanje zaradi 45° spiralizacije.