{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 2,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 4 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 0,9 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Oblika držala | HA | |
Zaokrožitev kota rv | 0,05 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202952 1 | |
EAN/GTIN | 4069515039505 | |
Številka proizvajalca | 202952 1 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |