{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 2 mm | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 8 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 1,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 57 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Oblika držala | HA | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,1 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 202952 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515039529 | |
| Številka proizvajalca | 202952 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |