Četrtkrožni rezkar, neprevlečeni, Radij r H11 DC: 1,5mm

Št. art.: 194220 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r H11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Toleranca vrtanja: H11
  • Število zob Z: 4
  • Smer pristavljanja: vodoravno
  • Držalo: DIN 1835 B s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 1,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Toleranca vrtanja H11
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Majhen ⌀ D3 6 mm
Velik ⌀ D2 9 mm
Dolžina rezil Lc 1,5 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Radiusno rezkanje naprej
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,003 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Viertelkreisfräser

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194220 1,5
EAN/GTIN 4045197109910
Številka proizvajalca 194220 1,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
138
Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z ravnim ozobjem. Površina je posebno obdelana.

Uporaba:

Za zaokroževanje in posnemanje robov in kontur.