{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Radij r | 10 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS Co 5 | |
| Toleranca vrtanja | H11 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Majhen ⌀ D3 | 8 mm | |
| Velik ⌀ D2 | 28 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
| Celotna dolžina L | 85 mm | |
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Radiusno rezkanje | naprej | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Viertelkreisfräser |
| Številka izdelka | 194220 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197109996 | |
| Številka proizvajalca | 194220 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |