{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 3 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS E SPM | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 38 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
| Celotna dolžina L | 52 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 191637 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197838186 | |
| Številka proizvajalca | 191637 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |