Rezkar HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Št. art.: 191637 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,012 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191637 4
EAN/GTIN 4045197838193
Številka proizvajalca 191637 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljiv substrat za obdelavo jeklenih in nerjavnih jeklenih materialov.