{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oblika držala | z navojem | |
| Notranje hlajenje | da | |
| L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 36,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Vpenjalni navoj M | M12 | |
| Garnitura vpenjalnih vijakov | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalo za žagine liste |
| Številka izdelka | 179905 40/50 | |
| EAN/GTIN | 4045197887153 | |
| Številka proizvajalca | 179905 40/50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |