Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Adapter za žagin list, z navojem, za ⌀ žaginega lista: 40/50mm

Št. art.: 179905 40/50

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala z navojem
Notranje hlajenje da
L1 35 mm
Celotna dolžina Lcelotna 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Vpenjalni navoj M M12
Garnitura vpenjalnih vijakov 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179905 40/50
EAN/GTIN 4045197887153
Številka proizvajalca 179905 40/50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Skupaj z listi krožnih žag za sistem žaganja. Za zarezovanje in odrezovanje.