List krožne žage srednji, ⌀ × debelina: 315X3mm

Št. art.: 177200 315X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

315 mm
Debelina 3 mm
Rezalni material HSS
⌀ izvrtine 40 mm
Število zob Z 120
Delitev t 8 mm
Število izvrtin za sojemalni element 2; 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 8; 12 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 55; 64 mm
za žage blagovne znamke Eisele
Primerno za material Kovina
Notranje hlajenje ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 177200 315X3
EAN/GTIN 4045197245113
Proizvajalec/odgovorna oseba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski nemški izdelek. S preciznim ozobljenjem in fino brušenimi stranskimi ploskvami. Bistveno daljša življenjska doba in zaščita pred zavaritvijo materiala zaradi nitrirane površine.

Uporaba:

Za stroje z majhnim številom vrtljajev (pribl. 50 vrt/min).
Delitev zob t: (oblika zob)
  • 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in polni material z debelino stene oz. presekom 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − za močnejše profile in polne materiale z debelino stene oz. presekom pribl. 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − za izredno velike preseke in polne materiale več kot 50 mm.

Opomba:

  • Za jekla, ki so odporna proti rji (npr. V2A) sta odločilna pravilna rezalna hitrost in mazanje (glejte podatke v priročniku odrezovanje art. 110020).
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.