{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Debelina | 2 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| ⌀ izvrtine | 40 mm | |
| Število zob Z | 128 | |
| Delitev t | 6 mm | |
| Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
| ⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
| Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
| za žage blagovne znamke | Eisele | |
| Primerno za material | Kovina | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vrsta izdelka | List krožne žage |
| Številka izdelka | 177200 250X2 | |
| EAN/GTIN | 4045197245052 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |