{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
| ⌀ območja | 7,631 mm - 8,200 mm | |
| Čelno rezanje | 3 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 71 mm | |
| Celotna dolžina L | 117 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; G; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 162830 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406166410 | |
| Številka proizvajalca | 162830 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |