Strojno čelno povrtalo Možnost konfiguracije premera in ujema, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 162830 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne
  • Držalo: Cilindrično držalo s h6
  • Število rezil Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
Držalo Cilindrično držalo s h6
⌀ območja 2,200 mm - 2,690 mm
Dolžina rezil Lc 12 mm
Prevesna dolžina L1 33 mm
Celotna dolžina L 57 mm
Število rezil Z 4
⌀ držala Ds 2,5 mm
Barvni prstan zelena
nastavljiva odstopanja A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; G; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
nastavljive lastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 162830 2
EAN/GTIN 4062406133719
Številka proizvajalca 162830 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
25
Al
N
15
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
12
Jeklo < 900 N/mm
P
12
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Strojno povrtalo za čelno rezanje, za doseganje največje možne natančnosti mer. Optimizirano čelno rezanje omogoča natančno centriranje izdelane izvrtine. Izvedba z ravnimi in dolgimi utori za optimalno odstranjevanje odrezkov.

Uporaba:

Za korekturo manjših napak pri pozicioniranju med predhodno obdelavo izvrtin. Za izdelavo natančno poravnanih, zaporednih izvrtin. Pri najvišjih zahtevah glede ravnosti izvrtin. Povrtavanje do dna izvrtine in povrtavanje skoznjih izvrtin.