Ročna povrtala možnost konfiguracije, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC: 6mm

Št. art.: 160200 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Kot spirale: 7-8
  • Notranje hlajenje: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 206 B
Kot spirale 7-8 stopinj
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
⌀ območja 5,601 mm - 6,100 mm
Dolžina rezil Lc 47 mm
Prevesna dolžina L1 62 mm
Celotna dolžina L 93 mm
Število rezil Z 6
4-kotno držalo □ 4,3 mm
Barvni prstan brez
nastavljiva odstopanja A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
nastavljive lastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 160200 6
EAN/GTIN 4045197926524
Številka proizvajalca 160200 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S spiralo v levo 7−8° in dolgim prirezom preko 1/4 dolžine rezil. Sodo število zob z različno medsebojno razdaljo za okroglo izvrtino brez hrapavosti. Zaokroženo brušena fazna ploskev na cilindričnem rezalnem delu gladi izvrtino in vodi povrtalo.
Ročna povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine (ni za zaprte izvrtine). Povrtala so primerna tudi za prekinjene izvrtine