{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 206 B | |
| Kot spirale | 7-8 stopinj | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| ⌀ območja | 20,201 mm - 21,200 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 100 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 126 mm | |
| Celotna dolžina L | 201 mm | |
| Število rezil Z | 8 | |
| 4-kotno držalo □ | 16 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 160200 21 | |
| EAN/GTIN | 4045197927231 | |
| Številka proizvajalca | 160200 21 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |