Garnitura kombiniranih ravnih grezil, v lesenem držalu, Velikost/velikost držala: 1/12

Št. art.: 156700 1/12
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
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/velikost držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Notranje hlajenje da
Območje grezenja 14,5 mm - 24,5 mm
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156700 1/12
EAN/GTIN 4033591011601
Številka proizvajalca 17 815 222
Proizvajalec/odgovorna oseba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Opis

Izvedba:

Garnitura je sestavljena iz držal, grezil in vodilnih čepov za obdelavo najpogosteje uporabljenih ⌀ izvrtin.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

Vsebina:

po 1 ravno grezilo art. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5
po 1 vodilni čep art. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15
po 1 držalo art. 156720 s steblom: ⌀ 12 mm

Opomba:

Garniture kombiniranih grezil po ponudbi dobavljive tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.