Garnitura kombiniranih ravnih grezil, v lesenem držalu, Velikost/velikost držala: 01/10

Št. art.: 156700 01/10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/velikost držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
Območje grezenja 5 mm - 9 mm
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156700 01/10
EAN/GTIN 4033591011564
Številka proizvajalca 17 800 222
Proizvajalec/odgovorna oseba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Opis

Izvedba:

Garnitura je sestavljena iz držal, grezil in vodilnih čepov za obdelavo najpogosteje uporabljenih ⌀ izvrtin.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

Vsebina:

po 1 ravno grezilo art. 156730: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
po 1 vodilni čep art. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
po 1 držalo art. 156720 s steblom: ⌀ 10 mm

Opomba:

Garniture kombiniranih grezil po ponudbi dobavljive tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov