Čep za ravno grezilo, ⌀ a × ⌀ d: 6X12mm

Št. art.: 156620 6X12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 6 mm
⌀ čepa d 12 mm
Standard DIN 1868
za velikost vijakov M14
za izvrtino Osnovna izvrtina
za ⌀ grezila 24 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156620 6X12
EAN/GTIN 4045197088215
Številka proizvajalca 156620 6X12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com