Čep za ravno grezilo, ⌀ a × ⌀ d: 5X8,4mm

Št. art.: 156620 5X8,4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ a × ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 1868

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 5 mm
⌀ čepa d 8,4 mm
Standard DIN 1868
za ⌀ grezila 18 mm; 20 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 156620 5X8,4
EAN/GTIN 4045197088147
Številka proizvajalca 156620 5X8,4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com