{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Velikost navoja | M56×1,5 | |
| Kakovost | DIN 13 6g | |
| Korak | 1,5 mm | |
| Zunanji ⌀ | 105 mm | |
| Višina | 22 mm | 
| Številka izdelka | 141050 56X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406222826 | |
| Številka proizvajalca | 141050 56X1,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |