{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M12×0,75 | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | EN 22568 | |
| Kakovost | DIN 13 6g | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak | 0,75 mm | |
| Zunanji ⌀ | 38 mm | |
| Višina | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
| Številka izdelka | 141050 12X0,75 | |
| EAN/GTIN | 4062406222079 | |
| Številka proizvajalca | 141050 12X0,75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |