GARANT Diabolo VHM-vrtalno cirkularni navojni rezkarji 2,5×D, TiAlN, M: M4

Št. art.: 139524 M4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M4
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja levo
Korak navoja 0,7 mm
⌀ rezila DC 3,1 mm
Dolžina rezil lc 2,2 mm
Prevesna dolžina L1 11,2 mm
Dolžina držala Ls 41,5 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
⌀ vratu D1 2,18 mm
Radij za programiranje 1,53 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 10
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139524 M4
EAN/GTIN 4067263117681
Številka proizvajalca 139524 M4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljiva prevleka TiAlN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 63 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139524 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139524 + 129100 HE.