{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M2,7 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
| Kot grezila | 90 stopinj | |
| Smer rezanja | levo | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| ⌀ rezila DC | 2,4 mm | |
| Dolžina rezil lc | 1,8 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 8,2 mm | |
| Dolžina držala Ls | 44 mm | |
| Celotna dolžina L | 57 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| ⌀ vratu D1 | 1,7 mm | |
| Radij za programiranje | 1,2 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Profil navoja | Polni profil | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
| Globine navoja | 7,5 | |
| Vrsta izdelka | Stebelni navojni rezkarji |
| Številka izdelka | 139524 M3 | |
| EAN/GTIN | 4067263117674 | |
| Številka proizvajalca | 139524 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |