Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M8

Št. art.: 139516 M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Korak navoja 1,25 mm
⌀ rezila DC 6,45 mm
Dolžina rezil lc 17,3 mm
Dolžina držala Ls 40 mm
Celotna dolžina L 74 mm
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ vratu D1 9 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 18,5 mm
Širina zareze e1 1,25 mm
Podajanje fz v aluminijevo litino 0,065 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 16
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139516 M8
EAN/GTIN 4062406393212
Številka proizvajalca 139516 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje). S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja. Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimizirana utora za odrezke, kot tudi specialno koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prednosti:

Vrtanje, grezenje in vrezovanje navoja z enim orodjem!

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139516 + 12900 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139516 + 12900 HE.