Stebelni navojni rezkar 2×D, TiAlN, M: M6

Št. art.: 139516 M6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M6
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Korak navoja 1 mm
⌀ rezila DC 4,85 mm
Dolžina rezil lc 13,7 mm
Dolžina držala Ls 40 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 8 mm
⌀ vratu D1 6,6 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 14,6 mm
Širina zareze e1 1 mm
Podajanje fz v aluminijevo litino 0,05 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 12
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139516 M6
EAN/GTIN 4062406393205
Številka proizvajalca 139516 M6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev (pazite na čvrsto vpetje). S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja. Večji premer jedra, dva ozka geometrijsko optimizirana utora za odrezke, kot tudi specialno koničenje omogočajo dobro tvorjenje odrezkov in manjši pritisk pri rezanju.
Notranje dovajanje hladilnega sredstva.

Prednosti:

Vrtanje, grezenje in vrezovanje navoja z enim orodjem!

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139516 + 12900 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139516 + 12900 HE.