{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | G1/8 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kot profila | 55 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2189 | |
| Kakovost | ISO 228 X | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desno | |
| Korak navoja | 0,907 mm | |
| Korakov na colo | 28 | |
| ⌀ navoja | 9,73 mm | |
| Celotna dolžina L | 90 mm | |
| ⌀ držala Ds | 7 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,25 mm | |
| Število vpenjalnih utorov | 6 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Globine navoja | 29,19 mm | |
| Serija | Pro Form | |
| Vrsta izdelka | Oblikovalec navoja |
| Številka izdelka | 139475 G1/8 | |
| EAN/GTIN | 4069515003735 | |
| Številka proizvajalca | 139475 G1/8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |