HOLEX Pro Form strojni oblikovalci navoja brez mazalnih utorov 6GX, TiN, M: M2

Št. art.: 139143 M2
Nov izdelek
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
243 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 2174
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 3X 6GX
Oblika prisekanega dela C
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,4 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 1,85 mm
⌀ navoja 2 mm
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 3 mm
Serija Pro Form
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139143 M2
EAN/GTIN 4069515003377
Številka proizvajalca 139143 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
20
Al (kratki odrezki)
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
27
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerančni razred: ISO 3X/6GX = nadmera 0,02−0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Zmogljiv oblikovalec navoja za uporabo v širokem naboru materialov.
  • Rezalni material HSS-E-PM za visoko odpornost proti obrabi.
  • Optimiziran premaz HIPIMS TiN najnovejše generacije.

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.