{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M3 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 2X 6HX | |
| Oblika prisekanega dela | E | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 0,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 70 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 4,9 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 2,5 mm | |
| ⌀ navoja | 3 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za sinhrono obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Globine navoja | 7,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 135415 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197507884 | |
| Številka proizvajalca | 135415 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |