{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Steel | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot konice | 145 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kot grezila | 90 stopinj | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Nazivni ⌀ DC | 6,51 mm - 7,50 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 | 8 mm | |
| Višina stopnje L1 min–maks | 7,50 mm - 22,55 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
| Celotna dolžina L | 79 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
| Številka izdelka | 125040 6,51-7,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406159009 | |
| Številka proizvajalca | 125040 6,51-7,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |