Stopenjski VHM-svedri GARANT Master Steel FEED, možnost konfiguracije od 3 kosov naprej, TiAlN, Nazivni ⌀, območje od ... do: 11,51-13,5mm

Št. art.: 125040 11,51-13,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀, območje od ... do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število zob Z: 3
  • Kot konice: 145

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število zob Z 3
Kot konice 145 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kot grezila 90 stopinj
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Nazivni ⌀ DC 11,51 mm - 13,50 mm
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h7 14 mm
Višina stopnje L1 min–maks 13,50 mm - 33,00 mm
Dolžina utorov Lc 60 mm
Celotna dolžina L 107 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,5 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125040 11,51-13,5
EAN/GTIN 4062406159740
Številka proizvajalca 125040 11,51-13,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Stopenjski sveder, končno brušen po podatkih naročnika.
Za izdelavo izvrtine in grezenje 90° v enem delovnem koraku brez menjave orodja.
3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
Toleranca svedra (nazivni ⌀): m7.
Toleranca prve stopnje (nazivni ⌀ D2): h7.

Opomba:

Nazivni ⌀ in dolžina stopnje z možnostjo konfiguracije (poljubna izbira v območju po tabeli), brušeno po podatkih naročnika.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse