HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 300 mm, AlTiN, ⌀ DC: 6mm

Št. art.: 124003 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h5
  • Število rezil Z: 1
  • Kot konice: 125

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Oblika držala HSS
Toleranca nazivnega ⌀ h5
Število rezil Z 1
Kot konice 125 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 240 mm
Držalo DIN 6535 HB
Notranje hlajenje da, z najmanj 40 bari
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 249 mm
Celotna dolžina L 300 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Vrsta izdelka Spiralni sveder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 124003 6
EAN/GTIN 4067263121428
Številka proizvajalca 124003 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
GG
K
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Opomba:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122736 ali št. 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606 za aluminij.
  • Za vrtalne stroje za globoko vrtanje:
    Za globine vrtanja > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D.
  • Za obdelovalne centre:
    Od globine vrtanja > 40×D je treba obdelavo razdeliti na dva orodja. Pri tem je treba premer naknadnega orodja zmanjšati za približno 0,02 mm.
Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utora LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov