HM-vrtalnik z enim robom Skupna dolžina L 300 mm, AlTiN, ⌀ DC: 18-Xmm

Št. art.: 124003 18-X
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h5
  • Število rezil Z: 1
  • Kot konice: 125

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 18 mm
⌀ območja 18,00 mm - 18,99 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Oblika držala HSS
Toleranca nazivnega ⌀ h5
Število rezil Z 1
Kot konice 125 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 205 mm
Držalo DIN 6535 HB
Notranje hlajenje da, z najmanj 40 bari
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Celotna dolžina L 300 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Vrsta izdelka Spiralni sveder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 124003 18-X
EAN/GTIN 4067263514893
Številka proizvajalca 124003 18-X
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
GG
K
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Sveder z enojnim rezilom z ravnimi utori za globine vrtanja do 1000 mm v standardni izvedbi in do 6000 mm na zahtevo. Univerzalno zasnovana obodna oblika na vrtalni glavi omogoča varno delo s širokim razponom materialov.

Opomba:

Za zanesljivo uporabo svedrov za globoke izvrtine je potrebna predhodna pilotna luknja vsaj 4 × D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122736 ali št. 231605 za večje premere ali s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606 za aluminij.
  • Za vrtalne stroje za globoko vrtanje:
    Za globine vrtanja > 50 × D mora biti orodje podprto z okvirjem v razmakih 50 × D.
  • Za obdelovalne centre:
    Od globine vrtanja > 40×D je treba obdelavo razdeliti na dva orodja. Pri tem je treba premer naknadnega orodja zmanjšati za približno 0,02 mm.
Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine. Dolžina utora LC = L2 + 1,5 × DC. Priporočen je tlak hladilnega sredstva > 40 barov.