{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 2,3 mm | |
| Prevleka | Diamant | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Izvedba | 5×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
| Kot konice | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Območje premera (1/100-dimenzija) je nastavljivo | 2,21 mm - 2,30 mm | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 12,6 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
| Celotna dolžina L | 55 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4 mm | |
| Podajanje f v GFK, CFK | 0,04 mm/v | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | črna | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 122512 2,3 | |
| EAN/GTIN | 4062406348984 | |
| Številka proizvajalca | 122512 2,3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |