VHM svedri, cilindrično držalo za večsmerna vlakna DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 10mm

Št. art.: 122512 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Kot konice: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46 mm
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v GFK, CFK 0,19 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122512 10
EAN/GTIN 4045197465825
Številka proizvajalca 122512 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Z 90° kotom konice in posebno geometrijo za preprečevanje razslojevanja.
Rezajoči fazni robovi za neusmerjenpotek vlaken.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Lieferbar in 1/100 mere po tabeli.
Upoštevajte minimalne količine naročila za nastavljive velikosti:
razpon premera 1,01–2,99 mm: 10 kosov
razpon premera 3,01–9,99 mm: 5 kosov
razpon premera 10,01–11,99 mm: 3 kosov