Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Št. art.: 119010 12
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
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Rezalni material HSS
⌀ držala 25 mm
Globina reza 25 mm
Celotna dolžina L 72 mm
Vrsta izdelka Svedri za vrtanje z jedrom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 119010 12
EAN/GTIN 4014586611471
Številka proizvajalca 63133119051
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HSS sveder za vrtanje z jedrom z dolgo življenjsko dobo in držalom QuickIn.
Celotna dolžina: 72 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 − 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Opomba:

FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte art. 076520; 076525 skupina 0 − delavniški pribor.
Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119000 in 119010 je potreben centrirni zatič št. 119019.